CEMBRE SPA - CEMZ35-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Packung
5 ST
EAN
8016692189277
Artikelnummer
CEMZ35-4
Herstellernummer
Z35-4
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...35 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
85 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
37 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0