Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ35-3D MORSETTIERA UNIPOLARE A 3 VIE SEZ.35MMQ - Z35-3D

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ35-3D MORSETTIERA UNIPOLARE A 3 VIE SEZ.35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...35 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Z35

EAN

8016692089423

Artikelnummer

CEMZ35-3D

Herstellernummer

Z35-3D

Hersteller

CEM

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

6

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Transparent:

ja

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)