Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ35-3 MORSETTIERA UNIPOLARE A 3 VIE SEZ.35MMQ - Z35-3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ35-3 MORSETTIERA UNIPOLARE A 3 VIE SEZ.35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...35 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MOR. UNIPOLARE

EAN

8016692089409

Artikelnummer

CEMZ35-3

Herstellernummer

Z35-3

Hersteller

CEM

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...35 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

53 mm

Tiefe:

48.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Transparent:

ja

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)