Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ16-8 MORSETTIERA UNIPOLARE A 8 VIE SEZ.16MMQ - Z16-8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ16-8 MORSETTIERA UNIPOLARE A 8 VIE SEZ.16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...16 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MOR. UNIPOLARE

EAN

8016692128139

Artikelnummer

CEMZ16-8

Herstellernummer

Z16-8

Hersteller

CEM

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

8

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

35.5 mm

Tiefe:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Transparent:

ja

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 16 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 8 vie particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.IP20. Tensione: 450V.Autoestinguenza: V-0 (UL94. Sezione nominale: 16 mm2