Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ16-5N MORSETTIERA UNIPOLARE A 5 VIE SEZ.16MMQ - Z16-5N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ16-5N MORSETTIERA UNIPOLARE A 5 VIE SEZ.16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...16 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MOR. UNIPOLARE

EAN

8016692089362

Artikelnummer

CEMZ16-5N

Herstellernummer

Z16-5N

Hersteller

CEM

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

5

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

31.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Transparent:

ja

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 16 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 5 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94.Sezione nominale: 16 mm2