CEMBRE SPA - CEMZ16-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.16MMQ - Z16-4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...16 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
8016692189567
Artikelnummer
CEMZ16-4
Herstellernummer
Z16-4
Hersteller
CEM
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
54 mm
Tiefe:
27 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Transparent:
ja


