CEMBRE SPA - CEMZ16-12 MORSETTIERA UNIPOLARE A 12 VIE SEZ.16MMQ - Z16-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...16 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
8016692133065
Artikelnummer
CEMZ16-12
Herstellernummer
Z16-12
Hersteller
CEM
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...16 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
104.5 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Transparent:
ja


