Startseite

CEMBRE SPA - CEMVAL-GPTP VALIGETTA IN PLASTICA - VAL-GPTP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - nein

  • Mit Fachtrenner - ja

  • Mit Schaum - nein

  • Signalrot - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692998084

Artikelnummer

CEMVAL-GPTP

Herstellernummer

VAL-GPTP

Hersteller

CEM

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

nein

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

ja

Valigia realizzata in ABS termoformato ad alto spessore, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet. Fondo in termoformato con divisori regolabili. Robusto profilo in alluminio dotato di 2 chiusure laterali con chiave. Coperchio provvisto di fermo per limitare l?apertura a 90? e maniglia ergonomica.