CEMBRE SPA - CEMTWC40.220-12N CHIAVE DINAMOMETRICA, 40-220N, 3/8 - TWC40.220-12N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 40...220 Nm
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Elektronisch - nein
Isoliert - nein
Gesamtlänge - 507 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316104168
Artikelnummer
CEMTWC40.220-12N
Herstellernummer
TWC40.220-12N
Hersteller
CEM
Anzugsdrehmoment:
40...220 Nm
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Elektronisch:
nein
Isoliert:
nein
Gesamtlänge:
507 mm
Anschlussmaß:
12.7 mm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
ja
Kopfbreite:
40 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
ja
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gewicht:
1160 g


