Startseite

CEMBRE SPA - CEMTWC40.200-12 CHIAVE DINAMOMETRICA TWC40.200-12 - TWC40.200-12

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTWC40.200-12 CHIAVE DINAMOMETRICA TWC40.200-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 40...200 Nm

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - nein

  • Gesamtlänge - 510 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692848730

Artikelnummer

CEMTWC40.200-12

Herstellernummer

TWC40.200-12

Hersteller

CEM

Anzugsdrehmoment:

40...200 Nm

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Elektronisch:

nein

Isoliert:

nein

Gesamtlänge:

510 mm

Anschlussmaß:

12.7 mm

Stellgröße stetig:

ja

Mit Skala:

ja

Kopfbreite:

40 mm

Geeignet für Verlängerung:

ja

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

ja

Mit Verlängerung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Gewicht:

1506 g

Marchio CEMBRE modello CHIAVE DINAMOMETRICA TWC40.200-12.. Chiave dinamometrica