Startseite

CEMBRE SPA - CEMTWC20.100-38N CHIAVE DINAMOMETRICA, 20-100N, 3/8 - TWC20.100-38N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTWC20.100-38N CHIAVE DINAMOMETRICA, 20-100N, 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 20...100 Nm

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - nein

  • Gesamtlänge - 428 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316104144

Artikelnummer

CEMTWC20.100-38N

Herstellernummer

TWC20.100-38N

Hersteller

CEM

Anzugsdrehmoment:

20...100 Nm

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Elektronisch:

nein

Isoliert:

nein

Gesamtlänge:

428 mm

Anschlussmaß:

9.5 mm

Stellgröße stetig:

ja

Mit Skala:

ja

Kopfbreite:

35 mm

Geeignet für Verlängerung:

ja

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Gewicht:

1040 g