Startseite

CEMBRE SPA - CEMTWC10.50-14 CHIAVE DINAMOMETRICA TWC10.50-14 - TWC10.50-14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTWC10.50-14 CHIAVE DINAMOMETRICA TWC10.50-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 10...50 Nm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - nein

  • Gesamtlänge - 328 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692845777

Artikelnummer

CEMTWC10.50-14

Herstellernummer

TWC10.50-14

Hersteller

CEM

Anzugsdrehmoment:

10...50 Nm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Elektronisch:

nein

Isoliert:

nein

Gesamtlänge:

328 mm

Anschlussmaß:

6.35 mm

Stellgröße stetig:

ja

Mit Skala:

ja

Kopfbreite:

28 mm

Geeignet für Verlängerung:

ja

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

ja

Mit Verlängerung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Gewicht:

660 g

CHIAVI DINAMOMETRICHE