CEMBRE SPA - CEMTSS95TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM TR - TSS95TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.75 mm
Farbe - farblos
Ausführung - mittelwandig
Packung
20 ST
EAN
8016692638553
Artikelnummer
CEMTSS95TR
Herstellernummer
TSS95TR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.75 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


