Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS64BR STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=6,4MM MARR - TSS64BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS64BR STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=6,4MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692637952

Artikelnummer

CEMTSS64BR

Herstellernummer

TSS64BR

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP