CEMBRE SPA - CEMTSS510GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=51,0MM VE - TSS510GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.5 mm
Farbe - grün
Ausführung - mittelwandig
Packung
2 ST
EAN
8016692639062
Artikelnummer
CEMTSS510GN
Herstellernummer
TSS510GN
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.5 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


