CEMBRE SPA - CEMTSS48YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=4,8MM GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - gelb
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Packung
30 ST
EAN
8016692638713
Artikelnummer
CEMTSS48YE
Herstellernummer
TSS48YE
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
gelb
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C