CEMBRE SPA - CEMTSS48GY STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=4,8MM GRI - TSS48GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - grün
Ausführung - mittelwandig
Packung
30 ST
EAN
8016692639116
Artikelnummer
CEMTSS48GY
Herstellernummer
TSS48GY
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


