CEMBRE SPA - CEMTSS380GY STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=38,0MM GRI - TSS380GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - grau
Ausführung - mittelwandig
Packung
4 ST
EAN
8016692637853
Artikelnummer
CEMTSS380GY
Herstellernummer
TSS380GY
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein