CEMBRE SPA - CEMTSS32Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=3,2MM VER-GIA - TSS32Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - mittelwandig
Packung
30 ST
EAN
8016692638096
Artikelnummer
CEMTSS32Y/G
Herstellernummer
TSS32Y/G
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


