CEMBRE SPA - CEMTSS254RE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=25,4MM RO - TSS254RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - rot
Ausführung - mittelwandig
Packung
6 ST
EAN
8016692637594
Artikelnummer
CEMTSS254RE
Herstellernummer
TSS254RE
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


