Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS254BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM - TSS254BU

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS254BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 6 ST

EAN

8016692638416

Artikelnummer

CEMTSS254BU

Herstellernummer

TSS254BU

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP