CEMBRE SPA - CEMTSS16TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM TR - TSS16TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
30 ST
EAN
8016692644349
Artikelnummer
CEMTSS16TR
Herstellernummer
TSS16TR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.65 mm
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.28 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


