Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS16GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM VE - TSS16GN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS16GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692644288

Artikelnummer

CEMTSS16GN

Herstellernummer

TSS16GN

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.65 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.28 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., VERDE