Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS12YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=1,2MM GIA - TSS12YE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS12YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=1,2MM GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692644219

Artikelnummer

CEMTSS12YE

Herstellernummer

TSS12YE

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.22 mm

Betriebstemperatur:

55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein