Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS127WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=12,7MM BIA - TSS127WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS127WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=12,7MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692649146

Artikelnummer

CEMTSS127WH

Herstellernummer

TSS127WH

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 12,5mm PRE RESTR., ? INT. 6mm POST RESTR., BIANCO