CEMBRE SPA - CEMTNN70 UTENSILE X CAPICORDA ISOLATI SEZ.10-70MM - TNN70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 10...70 mm²
Länge - 450 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Packung
1 ST
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
10...70 mm²
Länge:
450 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein


