Startseite

CEMBRE SPA - CEMTNN120 UTENSILE X CAPICORDA ISOLATI SEZ.10-120M - TNN120

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTNN120 UTENSILE X CAPICORDA ISOLATI SEZ.10-120M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 8...120 mm²

  • Länge - 700 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

8...120 mm²

Länge:

700 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

UTENSILI MECCANICI