Startseite

CEMBRE SPA - CEMTNE-D50 UTENS.X CONNETT. DR DIN 46235 SEZ.6-50 M - TNE-D50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTNE-D50 UTENS.X CONNETT. DR DIN 46235 SEZ.6-50 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6...50 mm²

  • Länge - 386 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316028778

Artikelnummer

CEMTNE-D50

Herstellernummer

TNE-D50

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6...50 mm²

Länge:

386 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

6

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Utensile meccanico equipaggiato da matrici girevoli ad impronta esagonale conforme a DIN 48083, adatto alla compressione di connettori in rame secondo DIN 46235 e giunti in rame secondo DIN 46267 T.1. Caratterizzato da grande maneggevolezza e da una meccanica particolarmente robusta.