CEMBRE SPA - CEMTNE-A50 UTENS.X CONNETT. A-M SEZ. 6-50 MMQ - TNE-A50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6...50 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316027788
Artikelnummer
CEMTNE-A50
Herstellernummer
TNE-A50
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6...50 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
386 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
6
Mit automatischem Rücklauf:
nein


