CEMBRE SPA - CEMTNE-A120 UTENS.X CONNETT. A-M SEZ.10-120 MMQ - TNE-A120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10...120 mm²
Länge - 650.5 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Packung
1 ST
EAN
8051316027795
Artikelnummer
CEMTNE-A120
Herstellernummer
TNE-A120
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10...120 mm²
Länge:
650.5 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
8
Mit automatischem Rücklauf:
nein


