Startseite

CEMBRE SPA - CEMTN70 UTENSILE X CAPICORDA NON ISOLATISEZ.6-70 - TN70

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTN70 UTENSILE X CAPICORDA NON ISOLATISEZ.6-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 6...70 mm²

  • Länge - 450 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

6...70 mm²

Länge:

450 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda e giunti preisolati in PA 6.6.Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente.Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.