Startseite

CEMBRE SPA - CEMTN120S UTENSILE X CAPICORDA NON ISOLATI 10-120M - TN120S

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTN120S UTENSILE X CAPICORDA NON ISOLATI 10-120M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 10...120 mm²

  • Länge - 700 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TN

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

10...120 mm²

Länge:

700 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda serie A-M e giunti non isolati serie L-M ed L-P. Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente. Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.