Startseite

CEMBRE SPA - CEMTD-11 TIRANTE FORALAMIEREXPUNZ.TONDI 15,5-30, - TD-11

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTD-11 TIRANTE FORALAMIEREXPUNZ.TONDI  15,5-30,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

  • Betätigungsart mechanisch - nein

  • Spaltlocher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692786346

Artikelnummer

CEMTD-11

Herstellernummer

TD-11

Hersteller

CEM

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Marchio CEMBRE modello TIRANTE FORALAMIEREXPUNZ.TONDI D15 5-30.. Punzone tranciafori per lamiera