Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS64X100TR BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM TRA - TCS64X100TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS64X100TR BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692648774

Artikelnummer

CEMTCS64X100TR

Herstellernummer

TCS64X100TR

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 6,5mm PRE RESTR., ? INT. 3mm POST RESTR., TRASPARENTE