CEMBRE SPA - CEMTCS508X25TR BOBINA(25 M.)TERMORESTR. INT=50,8MM TRA - TCS508X25TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8016692661377
Artikelnummer
CEMTCS508X25TR
Herstellernummer
TCS508X25TR
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


