Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BU BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=50,8 MM BL - TCS508X25BU

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BU BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=50,8 MM BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316028457

Artikelnummer

CEMTCS508X25BU

Herstellernummer

TCS508X25BU

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

25 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 25m, ? INT. 50mm PRE RESTR., ? INT. 25mm POST RESTR., BLU