Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS254X50GN BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM VER - TCS254X50GN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS254X50GN BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692622415

Artikelnummer

CEMTCS254X50GN

Herstellernummer

TCS254X50GN

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, ? INT. 26mm PRE RESTR., ? INT. 12,5mm POST RESTR., VERDE