CEMBRE SPA - CEMTCS24X200TR BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM TRA - TCS24X200TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692661223
Artikelnummer
CEMTCS24X200TR
Herstellernummer
TCS24X200TR
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.35 mm
Länge:
200 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


