CEMBRE SPA - CEMTCS12X200BK BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM NE - TCS12X200BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.06 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8016692621357
Artikelnummer
CEMTCS12X200BK
Herstellernummer
TCS12X200BK
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.06 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
200 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.22 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


