Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS1016X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=101,6 MM N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS1016X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR.   INT=101,6 MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692621807

Artikelnummer

CEMTCS1016X25BK

Herstellernummer

TCS1016X25BK

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

101.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50.8 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

25 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.