Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP70 TAPPO X MAXIBLOCK M63 + PG48 O MBRASS - TCP70

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP70 TAPPO X MAXIBLOCK  M63 + PG48 O MBRASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692203478

Artikelnummer

CEMTCP70

Herstellernummer

TCP70

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXIinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.