Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP65 TAPPO X BLOCK M63R + PG42 O BRASS M63R - TCP65

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP65 TAPPO X BLOCK  M63R + PG42 O BRASS  M63R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692200354

Artikelnummer

CEMTCP65

Herstellernummer

TCP65

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.