Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP25 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS M20+PG16 - TCP25

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP25 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS M20+PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316106643

Artikelnummer

CEMTCP25

Herstellernummer

TCP25

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.