Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCP20 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS M20+PG13,5 - TCP20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCP20 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS M20+PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - PG

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692187990

Artikelnummer

CEMTCP20

Herstellernummer

TCP20

Hersteller

CEM

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.