CEMBRE SPA - CEMTBSG50 MORS.X DIN,A VITE, SEZ.50MM2 GIALLO/VERD - TBSG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
10 ST
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
20.5 mm
Höhe:
75.8 mm
Tiefe:
71 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb