Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBSG4-L2 MOR.X DIN,A VITE,2 LV SEZ.4MM2 GIALLO/VE - TBSG4-L2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBSG4-L2 MOR.X DIN,A VITE,2 LV SEZ.4MM2 GIALLO/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316085511

Artikelnummer

CEMTBSG4-L2

Herstellernummer

TBSG4-L2

Hersteller

CEM

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

62.5 mm

Breite:

6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

71 mm

Morsetto componibili a due livelli per reti di terra, con serraggio a vite