CEMBRE SPA - CEMTBSG2.5 MORS.X DIN,A VITE, SEZ.2.5MM2 GIALLO/VER - TBSG2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8051316085542
Artikelnummer
CEMTBSG2.5
Herstellernummer
TBSG2.5
Hersteller
CEM
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
5 mm
Höhe:
45.5 mm
Tiefe:
58.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb