Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBSG10 MORS.X DIN,A VITE, SEZ.10MM2 GIALLO/VERD - TBSG10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

PEN-Funktion möglich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

10 mm

Höhe:

45.5 mm

Tiefe:

58.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Morsetti componibili a vite, per reti di terra