CEMBRE SPA - CEMTBS70-BU MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.70 MM2 BLU - TBS70-BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
10 ST
EAN
8051316112750
Artikelnummer
CEMTBS70-BU
Herstellernummer
TBS70-BU
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
20.6 mm
Höhe:
76 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
71 mm


