CEMBRE SPA - CEMTBS6TM MORS X TEST,X DIN,A VITE,SEZ.6MM2 GRIG - TBS6TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - gleitend
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316112835
Artikelnummer
CEMTBS6TM
Herstellernummer
TBS6TM
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Höhe:
71 mm
Breite:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
85.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


